- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- ピアノ台のおすすめ人気ランキング
ピアノ台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「ピアノ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード スタンド」、「ピアノ 椅子」、「ピアノ」などの商品も取り扱っております。
畳、フローリングに傷がつくのを防止します。
直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
色
ブラック
アズワン品番
64-0848-09
1袋(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。
キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。
※専用キーボードのみに使用可能です。
NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状
丸
材質
天然ゴム
色
黒
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用
種別
キャスター付加部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状
円
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質
エラストマー樹脂
形状
丸
種別
キャスター付加部品
硬度
60°(ゴムシート)
材質(すべり止め)
EPT
ゴム厚(mm)
1
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質
ゴム
色
黒色
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質
本体:エラストマー樹脂
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。
製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。
製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。
リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。
製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。
製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。
製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止
種別
転倒防止ストッパー
材質
ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー
外径×高さH(Φmm×mm)
127×22
質量(g/個)
約200
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)
155
天板寸法・奥行(mm)
160
仕様
転倒スイッチ付
材質
鉄
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
210
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
Φ135
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。
また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。
ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。
タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。
本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。
粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質
ABS
寸法(mm)
50×50×7
高さ(mm)
フリップ式:約25
質量(g)
約10
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質
外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)
135
サイズ
フリーサイズ
寸法(cm)
約14.5×17
内周長(mm)
約345
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
保冷剤入りタイプ
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理
黄色
材質
PE
荷重種別
超重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応