ピオニー 捕虫器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
88件の「ピオニー 捕虫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘蛾灯」、「ピオニー 捕虫テープ」、「誘虫ランプ」などの商品も取り扱っております。
ピオニーコーポレーション捕虫器 G-201
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2) 40~60 消費電力(W) 26 トラスコ品番 402-8554 材質 捕虫器:オールステンレス(SUS304) 質量(kg) 2.7 電源(V) 100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 685×95×120
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2) 40~60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 667×97×236 電源(V) 100 消費電力(W) 26 誘虫ランプ FL20SBL 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 402-8546 捕虫紙 GC-20S(2枚) 点灯方式 グロースターター式
1台
29,900 税込32,890
9日以内出荷

すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。 捕虫テープの取り替えが簡単です。 のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。
用途食品工場、食品加工場。 スーパーマーケット、外食産業。 製薬工場、食品フィルム加工場。 利用場所 屋内
1箱(20個)
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション捕虫テープIC-20A
環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合 F-20DX トラスコ品番 731-6445 材質 寸法(mm) 625×50 質量(g) 460
1箱(20枚)
6,398 税込7,038
当日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2) 60~90 付属品 ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番 826-6716 種別 吊下型 材質 オールステンレス(SUS304) 質量(kg) 3.2 タイプ 両面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 685×90×280 誘虫ランプ FL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙 S-20(2個使用) アズワン品番 64-3542-48
1台
28,900 税込31,790
翌々日出荷


朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2) 30~50 仕様 捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20 トラスコ品番 826-6723 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.8 電源(V) 単相100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×75×50 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-2613-0401 TKG品番(2017) 6-2401-0401
1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2) 50~80 消費電力(W) 30 トラスコ品番 410-0557 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.5 電源(V) 100 誘虫ランプ FL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×60×175
1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番 8-5002-01 仕様 捕虫器本体 トラスコ品番 441-6864 質量(g) 970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

仕様 虫ピタ虫用 材質 台紙:紙 接着剤:ポリブデン 寸法(mm) 約410×91 入数(枚) 5 TKG品番 9-2614-0801 TKG品番(2017) 6-2402-0601
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
用途害虫捕獲粘着ロール。 仕様 両面粘着 幅(mm) 100 材質(本体) ポリエチレン 長さ(m) 100 粘着剤 ポリプデン
1巻
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合 CT-102S トラスコ品番 731-6437 材質 寸法(mm) 413×50 質量(g) 360
1箱(20枚)
4,990 税込5,489
当日出荷

丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2) 20 トラスコ品番 817-3856 セット内容 捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg) 0.8 材質(本体) PP樹脂 電源(V) 100 誘虫ランプ FL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション捕虫シートUC-200S
環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合 H-203 トラスコ品番 731-6542 材質 寸法(mm) 550×100 質量(g) 670
1箱(20枚)
6,198 税込6,818
当日出荷

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2) 200~300 使用電力(W) 55/45(50/60Hz) 仕様 アースねじ付、防爆構造 エスコ品番 EA864AB-5A 寸法(mm) 800×320×360 質量(kg) 15.5 電源 AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V) 6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯 20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2) 200~400 トラスコ品番 516-1304 質量(kg) 23.5 取付高(mm) 3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 876×330×680 定格二次電圧(V) 7000 使用ランプ 30WFL30BL×2 アズワン品番 65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷