- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ピカピカチューブのおすすめ人気ランキング
ピカピカチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新78件の「ピカピカチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用チューブライト」、「チューブライト」、「ぴかちゅう」などの商品も取り扱っております。
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色
赤
電源
単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)
約70
寸法(mm×m)
Φ22×10
電球の種類
LED球
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)
約3.25
色
(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)
10/本
電源
ニッケル水素
連続使用時間
約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)
20/本
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法
交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様
約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番
494-6791
セット内容
10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)
3.2
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)
22×10
点灯方式
交互点滅
ソーラーパネル種類
1W
LED
赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)
10
色
赤
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高輝度LEDを24個使用。
一つの電源から50本まで接続可能。
コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m)
10
質量(kg)
1.8
寸法(Φmm)
22
電源(AC V)
100
点灯方式
交互点滅
LED使用数(個)
24
耐寒温度(℃)
-35
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)
10(夜間のみ)
トラスコ品番
854-7656
質量(kg)
2
色
赤
長さ(m)
10
寸法(Φmm)
22
機能
夜間自動点滅機能付
点灯方式
交互点滅・同時点灯
LED使用数(個)
24
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)
9×12×5000
色
白色
質量(g)
600
LED
白色LED
LED使用数(個)
300
エスコ品番
EA983FX-10A
材質
PVC
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
22
長さ(m)
10
電源(V)
AC100
消費電力(W)
3.4±0.3
光源
LED×40個使用
消費電流(A)
1.36
点滅数(回/分)
約90
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色
赤
材質
PVC
質量(kg)
約1.5(電池含まず)
連続使用時間
約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)
22×10
使用可能温度範囲
-20~60℃
電池
単一電池2本(別売)
LED
24個
点灯方法
交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5000×3×10
消費電流(mA)
DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)
24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能
IPX7
LED
5050SMD160pcs
適合車種
DC24V車
入力電圧範囲(V)
DC24~DC32
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色
スケルトン
電圧(V)
AC100
ピッチ(mm)
30
保護等級
IP66
付属品
エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様
●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番
65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)
10
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
328-2040
材質
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
3.5
LED使用数(個)
24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。
充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
寸法
直径23mm×10m+10m
電源
ソーラー式
連続使用時間
約5日
光源
LED球
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。
他社メーカーの製品とは接続できません。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色
赤・24個
仕様
(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付。無日照約8日(満充電時)
材質
(本体)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
(チューブ)22Φ×10m
質量(kg)
3.2
電源
ニッケル水素
ソーラーパネル出力
1W
点灯方法
交互点滅
日本緑十字社品番
275003
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷