- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- ピコのおすすめ人気ランキング
ピコのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新2,318件の「ピコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PICO」、「プローブスタンド」、「ピコスコープ」などの商品も取り扱っております。
セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマー
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水
オリオン機械ピコドレン
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。
ランニングコスト6.3円/Lです。
適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)最高使用圧力(MPa)0.98動力源不要(本体用)適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)最大流量(L/min)(ANR)0.083入口管接続口径Φ12mm出口管接続口径Φ12mm
New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチ
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)200動作温度(℃)0~50
種別部品ポート数3
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番250-3563材質樹脂全長(mm)165色黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
PICO TECHNOLOGYPico Technology プローブホルダ TA102
仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ。併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブ。。Pico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
Raspberry PiRaspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040。形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ デジタル用テストクリップ
仕様ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ 受動プローブ

















![建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) ピカマーカー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22352157-230328-02.jpg)