ピコスコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ピコスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBオシロ」、「差動プローブ」、「データロガー」などの商品も取り扱っております。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
仕様 512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要 対応OS Windows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 付属プローブ あり 機能 信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG 測定機能 【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 サンプリング 1GS/s ビット 8bit トリガー 【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプ USB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。
対応OS Windows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 測定機能 【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 トリガー 【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプ USB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8~12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。 4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。
用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。
1台
889,800 税込978,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 チャンネル数 = 4。帯域幅 = 60MHz。オシロスコープタイプ = PCベース。シリーズ = 5000D。電源 = ACアダプタ, USB。最小垂直軸感度 = 2mV/div。最大垂直軸感度 = 4V/div。最小タイムベース = 1ns/div。サンプルレートランダム = 2.5 Gsps。上昇時間 = 5.8ns RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。 分解能 垂直:12ビット サンプルレート 最大:80MS/s
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 電源電圧 AC100V~240V 50~60Hz 感度 (垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 機能 (セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート 50000波形/秒 コントロール機能 (パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング (レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ 7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 最大入力電圧 300V rms、CAT I 波形 (保存)24セット 極性 ノーマル、反転 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND 使用環境条件 0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット (ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 演算項目 +・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ 6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均 2~256回、選択可能 カーソル測定 カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度 ±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 チャンネル数 = 4。帯域幅 = 200MHz。オシロスコープタイプ = PCベース。シリーズ = 5000D。電源 = ACアダプタ, USB。最小垂直軸感度 = 2mV/div。最大垂直軸感度 = 4V/div。最小タイムベース = 1ns/div。サンプルレートランダム = 10 Gsps。モデル番号(P) = 5444D RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

最大25MHzの帯域幅 最大100MS/sのリアルタイムサンプリングレート レコード長5K 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 マルチトリガーオプション:エッジ、ビデオ、スロープ、パルス 絶縁USB -よりPCを強力に保護 (Iモデル) USBバスパワー LANリモートコントロール(オプション) 超薄型ボディデザイン、持ち運びが容易
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg) 約0.26 消費電力(W) ≦2.5 電源 5.0V/1A 分解能 垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×120×18 機能 トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル レベル(mm) TTL サンプルレート 100Mサンプル/s メモリ長さ 5K
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 チャンネル数 = 2。帯域幅 = 50MHz。オシロスコープタイプ = PCベース。シリーズ = PicoScope 2000。電源 = USB。最小垂直軸感度 = 4mV/div。最大垂直軸感度 = 4V/div。最小タイムベース = 2ns/div。サンプルレートランダム = 1 Gsps。上昇時間 = 7ns。。EN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、MI007パッシブプローブ(x 2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた50 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2206Bのサンプリングレートは最大500 MS/sで、32 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

仕様 チャンネル数 = 2。。帯域幅 = 200MHz。。オシロスコープタイプ = PCベース。。シリーズ = PicoScope 3000。。電源 = メイン。。最小垂直軸感度 = 10mV/div。。最大垂直軸感度 = 4V/div。。最小タイムベース = 500ps/div。。サンプルレートランダム = 1 Gsps。。上昇時間 = 1.75ns。。。。1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様 チャンネル数 = 4。帯域幅 = 100MHz。オシロスコープタイプ = PCベース。シリーズ = PicoScope 2000。電源 = USB。最小垂直軸感度 = 4mV/div。最大垂直軸感度 = 4V/div。最小タイムベース = 1ns/div。サンプルレートランダム = 1 Gsps。上昇時間 = 3.5ns。。EN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2408B 4チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2408Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2408Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2408Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2408Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

仕様 チャンネル数 = 4。帯域幅 = 25MHz。オシロスコープタイプ = PCベース。シリーズ = PicoScope 2000。電源 = USB。最小垂直軸感度 = 4mV/div。最大垂直軸感度 = 4V/div。最小タイムベース = 2ns/div。サンプルレートランダム = 1 Gsps。上昇時間 = 14ns。。EN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg) 機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源 100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W) 30 高度(m) 動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz) 45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性 製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃) 動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格 EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%) 動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート 1GS/s レコード長 20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PICO TECHNOLOGYPICOSCOPE 2205A
付属品 USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 チャンネル数 = 4, 16 (Digital)。帯域幅 = 200MHz。オシロスコープタイプ = PCベース。シリーズ = 5000D。電源 = ACアダプタ, USB。ディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー。最小垂直軸感度 = 2mV/div。最大垂直軸感度 = 4V/div。最小タイムベース = 1ns/div。サンプルレートランダム = 10 Gsps。上昇時間 = 1.75ns RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷

仕様 チャンネル数 = 2。。帯域幅 = 200MHz。。オシロスコープタイプ = PCベース。。シリーズ = PicoScope 3000。。電源 = メイン。。最小垂直軸感度 = 4mV/div。。最大垂直軸感度 = 4V/div。。最小タイムベース = 500ps/div。。サンプルレートランダム = 10 Gsps。。上昇時間 = 1.75ns。。。。キャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ビット・トレード・ワンUSBオシロスコープ
ラズベリー・パイで気軽に扱えるUSBオシロスコープ。通常の逐次変換方式のコンパレータ部をパイプライン構成にすることで1クロックごとにA/D変換結果を出力、最高10Msps高分解能12ビットでの高速A/D変換が可能。ラズパイが計測結果を素早くロギング、ネットワーク経由でパソコン・スマートフォンなどのブラウザ上で波形観測が可能の他、ログを出力することも可能。標準でシリアル変換アダプタ同梱なので、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
付属品 シリアル変換アダプタ、シリアル変換ケーブル、 部品表、保証書 質量(g) 約52 電源 Raspberry Piより給電 5V 使用温度(℃) 0~40(結露なきこと) 対応OS Raspbian 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×59×17(突起物除く) 対応機種 Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 保証期間 お買い上げから1年間 入力端子 周波数測定用BNCコネクタ×2
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg) 約0.6 分解能 垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×96×38 ディスプレイ 3.5インチLCD メモリ長さ 8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)