- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- ピスコ 真空用フィルタのおすすめ人気ランキング
ピスコ 真空用フィルタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「ピスコ 真空用フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空用フィルター」、「筒型フィルター」、「真空用ドレンセパレータ」などの商品も取り扱っております。
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)。シールゴム:ニトリルゴム(NBR)。フィルターカバー:PCTG樹脂。フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)。ホルダ:ポリアセタール(POM)
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質
フィルターカバー:PCTG樹脂
材質(本体)
黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)
0~60
ろ過精度(μm)
10
使用流体
空気
材質(エレメント)
ポリビニールホルマール(PVF)
使用圧力範囲(kPa)
-100~0
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム(NBR)
材質
ポリビニールホルマール(PVF)
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)。シールゴム:ニトリルゴム(NBR)。フィルターカバー:ポリアミド(PA)
正圧でも使用可能になりました。
従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。
濾過精度を必要としない用途に最適。
正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。
メンテナンスが容易。
エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。
使用温度範囲
0~50℃
最高使用圧力(MPa)
1.0 (20℃時)
ろ過精度(μm)
10
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
使用圧力範囲(kPa)
-100
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)
樹脂タイプ
ホルダー
小型ユニオンタイプ
材質(金属フード)/処理
銅系金属不使用仕様
真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ
20
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。
真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー
真空回路用大容量ユニオンタイプ
フィルター面積(m2)
20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ
100L/min
使用圧力
-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体
空気・窒素
保証耐圧力(MPa)
1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0~60
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。
ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。
半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。
容量約20L。
水洗いできます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
ろ過度(μm)
10
エレメント型式
VGFE10
材質(エレメント)
PVF(ポリビニールホルマール)
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
容量(cm3)
ボウル貯容量:90
使用圧力範囲(kPa)
-101~0
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理流量(L/min[ANR])
360
真空破壊圧力(MPa)
0.1以下
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー
排気回路用大容量ユニオンタイプ
フィルター面積(m2)
20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
適合
CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料
(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式
VFE-3型
1セット(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
材質
樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応