- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ピストル噴口のおすすめ人気ランキング
ピストル噴口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ピストル噴口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「永田 ピストル噴口」、「ゴールド噴口」、「噴口」などの商品も取り扱っております。
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)
185
タイプ
動力
本体質量(g)
465
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
墳板:0.7×5
本体質量(g)
490
機能
ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。
全長(mm)
315
タイプ
動力
本体質量(g)
495
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)
350
タイプ
動力
本体質量(g)
545
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)
400
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)
[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2
噴射角度
【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)
【2.0pa/直】11
付属品
Φ1.5ノズルチップ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。
つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜
全長(mm)
260
質量(g)
435
取付ねじ
G1/4
機能
ストップ機構付、直射/噴霧切り替え
水量(L/min)
噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9
到達距離(m)
噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5
噴出穴径(Φmm)
2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。
全長(mm)
270
タイプ
動力
本体質量(g)
550
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
10以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.7
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
フード付きピストル噴口FL-1
適合機種
動力用
タイプ
ピストル
穴径(Φmm)
噴板:1.8
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
関連資料
(10.1MB)
1本
¥13,980
税込¥15,378
欠品中