- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ピッキング 台のおすすめ人気ランキング
ピッキング 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新468件の「ピッキング 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピッキングカート」、「ピッキング台車」、「クルーズカート」などの商品も取り扱っております。
ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上
スチール製
ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上
スチール製
天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。天板角度は水平~約32°まで5段階調整が可能です。天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。
天板耐荷重(kg)
10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×430
グリーン購入法
適合
運搬台車の背板に差込むだけで作業に必要ない小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。
仕切板の取外しが自由なので、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。
A4サイズ迄の伝票などがクリップボードごと収納できます。
付属品
仕切板(大1枚・小4枚)
トラスコ品番
496-4489
適合機種
(背板厚)最大15mmまで
材質
ポリプロピレン
色
緑
質量(g)
568
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×98×172.5(フック部除く)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番
765-1929
キャスター
自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)
200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質
キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
1073
奥行(mm)
510
間口(mm)
631
キャスター
Φ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
631×510×1073
アズワン品番
64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に
色
ブラック
棚間隔(mm)
517
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
上段:50、下段:100
取扱説明書
(4.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色
ブルー
キャスター
自在×2個、固定×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
上段:50、下段:100
取扱説明書
(0.4MB)
騒音対策
あり
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
50(自重含む)
棚間隔(mm)
500
ブレーキ/ストッパー
あり
ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質
スチールナイロンコーティング
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
引き出し下の収納スペースに補助バッテリー(8-6497-01~04)を搭載できます。
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付です。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(SUS430J1L)
質量(kg)
11.5
テーブル寸法(mm)
【スライドテーブル】180×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×340×970
キャスター径(Φmm)
75
有効高さ(mm)
【棚】500
引出し内寸法(mm)
280×190×60
棚板耐荷重(kg)
5/段
アズワン品番
8-7083-01
足パイプ径(Φmm)
25
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
台車のハンドル部分にマジックテープで簡単に取り付け可能!
台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に
材質
(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE
質量(kg)
約0.5
色
赤/黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×390
耐荷重(kg)
3
適合幅(mm)
約250~570
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター
自在キャスター2個。、固定キャスター2個
ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き!
寸法(mm)
(サイドテーブル)340×230
ハンドル高さ(mm)
956
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
(本体)100、(サイドテーブル)5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途医療、厨房、幼稚園。
間口(mm)
450
奥行(mm)
350
段数
3
均等積載量(kg/段)
15
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番
456-5754
種別
組立式
材質
(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理)
質量(kg)
24
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
段数
3
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
40
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
棚板寸法(mm)
900×450×16.5(間口×奥行×厚さ)
棚板
あり
棚板厚さ(mm)
16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ)
引出し
なし
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷