- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- ピッチマーカーのおすすめ人気ランキング
ピッチマーカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新160件の「ピッチマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスピッチマーカー」、「マーカー定規」、「ビスガイド」などの商品も取り扱っております。
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ!
●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。
●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。
●自動巻取式で巻き取る手間がありません。
●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。
●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。
糸の長さ(m)
9
自動巻取糸長さ(m)
7
糸の太さ(mm)
0.7
製品質量(g)
160
外形寸法(mm)
縦226×横78×奥43
本体質量(g)
160
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具
材質
アルミ・ABS樹脂
寸法(mm)
200×613×15
色
シルバー&青
質量(g)
110
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
足場などに掛けて引っ張るだけ。
透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)
1070
質量(kg)
2.1
シートサイズ(mm)
[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用
全長(mm)
50
小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)
10
糸の太さ(mm)
1.0
トラスコ品番
292-0361
種別
自動巻
外形寸法(mm)
縦205×横78×奥43
容量(g)
(タンク)40
本体質量(g)
155
製品質量(g)
155
自動巻取糸長さ(m)
7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
1
トラスコ品番
432-6946
材質
本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)
165×88×58
質量(g)
162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×24×20
色
青
質量(g)
12
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質
(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)
185
本体寸法(mm)
180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)
8
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業
糸の長さ(m)
30
タンク容量(mL)
100
付属品
ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)
トラスコ品番
813-4857
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマ
外形寸法(mm)
縦140×横83×奥63
本体質量(g)
155
材質(糸)
ナイロン
糸の太さ(mm)
1.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番
309-7579
質量(g)
20
商品タイプ
使い切り本体
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
0.6
仕様
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
トラスコ品番
813-4613
外形寸法(mm)
縦128×横68×奥29
本体質量(g)
96
製品質量(g)
96
自動巻取糸長さ(m)
8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。
トラスコ品番
776-8125
全長(mm)
110
質量(g)
50
先端サイズ(#)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい
チョークの付きが良い特殊織り糸を使用
水濡れに強い密閉構造ボディ
簡易下げ振りとして使えます
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
100g容量タンク
外形寸法(mm)
縦200×横91×奥40
本体質量(g)
145
製品質量(g)
145
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質
(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム