- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- テストポンプ
- ピトーキングのおすすめ人気ランキング
ピトーキングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新36件の「ピトーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 消火栓」、「水圧 ポンプ 電動」、「ポンプ 水圧」などの商品も取り扱っております。
飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。
専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質
本体:樹脂製
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質
アルミ製
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質
アルミ製
形状
町野式
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質
アルミ製
適合口径(A)
30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。
従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。
手に持った状態で水圧を計測します。
ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。
圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質
CAC203
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
25日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
25日以内出荷
こちらの商品はピトーキングの付属品です。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。こちらの集水器は計測中の水を排水溝へ送り出す便利なオプションです。ピトーキング本体に取り付けしますので全サイズ共通となっております。
サイズ
全サイズ共通
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。
従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
吐出水量(L/min)
3.0/3.7(50/60Hz)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
3.92[40]
モーター(W)
200(100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×230×210
騒音値(dB)
75
質量(kg)
9
付属品
圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース
トラスコ品番
247-6479
電圧(V)
100
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。
付属品
吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット
トラスコ品番
338-1790
質量(kg)
5.5
タンク容量(L)
10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×292×296
最高圧力(MPa)
手動:4.0、ギアポンプ:0.2
材質(タンク)
樹脂
吐出水量
手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。
付属品
5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個
質量(kg)
約3
最高圧力(MPa)
5
吸水量(cc/1回)
約13
水槽容量(L)
4.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約320×300×200
材質(タンク)
ポリプロピレン(P.P.)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷