- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- テストポンプ
- ピトーテスターのおすすめ人気ランキング
ピトーテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ピトーテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放水圧力測定器」、「岩崎製作所 ピトーキング」、「圧力計 消火栓」などの商品も取り扱っております。
飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。
専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質
本体:樹脂製
すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質
アルミ製
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。
手に持った状態で水圧を計測します。
ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。
圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質
CAC203
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
25日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質
アルミ製
形状
町野式
中間圧力測定器です。
主要材質
AC
サイズ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
25日以内出荷
易操作性1号用(30A用)の圧力測定器です。
材質
アルミ製
適合口径(A)
30
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質
アルミ製
適合口径(A)
30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
中間圧力測定器です。
主要材質
AC
サイズ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。
付属品
吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット
トラスコ品番
338-1790
質量(kg)
5.5
タンク容量(L)
10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×292×296
最高圧力(MPa)
手動:4.0、ギアポンプ:0.2
材質(タンク)
樹脂
吐出水量
手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。
従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
吐出水量(L/min)
3.0/3.7(50/60Hz)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
3.92[40]
モーター(W)
200(100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×230×210
騒音値(dB)
75
質量(kg)
9
付属品
圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース
トラスコ品番
247-6479
電圧(V)
100
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷