ピペット エッペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
461件の「ピペット エッペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッペンドルフ ピペット」、「電動スポイト」、「エッペンドルフ チップ 10ml」などの商品も取り扱っております。
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ 2-4876-05 再現性(%) ±0.2 精度(%) ±0.6
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ 2-4876-07 再現性(%) ±0.2 精度(%) ±0.6
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
仕様 オートクレーブ滅菌可(121℃、20分) ピペットの種類 マイクロピペット
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
再現性(%) ≦0.7 適合チップ 2-4876-03・04 精度(%) ±2.5(20) 最小目盛(μL) 0.2 容量(μL) 20~200 仕様 オートクレーブ可(121℃・20分) アズワン品番 2-4632-25
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様 オートクレーブ不可 付属品 ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質 ABS チャンネル数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ピペットの種類 マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様 【UV照射】可 付属品 チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様 オートクレーブ不可 材質 外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様 ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用) 容量 1μL~10mL 最小可変容量(μL) 1 アズワン品番 2-4645-71 オートクレーブの可否 不可
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
付属品 ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱
1本
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1組(480本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様 【UV照射】可 付属品 チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品 取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー 全長(mm) 約280 電源 リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 分注速度 5段階調整 動作モード 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ 9種類設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.74MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)