- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ピペット 使い捨てのおすすめ人気ランキング
ピペット 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新141件の「ピペット 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペット 10ml」、「ピペット 先端」、「スポイト10ml」などの商品も取り扱っております。
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質
PE
滅菌
滅菌済み
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様
EOG滅菌済
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質
ポリスチレン
目盛
あり
ピペットの種類
メスピペット
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌
なし
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
ピペットの種類
駒込ピペット
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
あり
ゴムスポイトのいらないピペットです
材質
PE(ポリエチレン)
ピペットの種類
ベローズピペット
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)
2
全長(mm)
135
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)
1.7×3.1(先端部)
滅菌
なし
アズワン品番
1-4656-02
吸上量(mL)
2
1箱(1000本)
¥8,811
税込¥9,692
当日出荷
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット
綿栓なしの、使い捨てパスツールピペットです。
仕様
先端(mm):1.5
材質
フリントガラス
上部外径(Φmm)
Φ7
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
155
1目盛(mL)
0.5
滅菌
未滅菌
ペギー用ディスポピペット
チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!!
目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上
2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類
ディスポピペット
材質
本体/PS、アダプター部/PP
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
62-0892-38
1箱(100本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質
ポリエチレン(PE)
滅菌
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質
LDPE
使用温度範囲(℃)
-30~60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)
1
種別
Cタイプ
1目盛(mL)
0.1
全長(mm)
90
摘要
目盛付き
材質
PE