ピペットアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
141件の「ピペットアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ピペッター」、「ピペッター アダプター」、「ピペットコントローラー」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番 6-764-01 仕様 1セット セット内容 ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本 材質 アダプター/天然ゴム 穴径(Φmm) 注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
5,780 税込6,358
翌々日出荷


1個
359 税込395
当日出荷

0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様 微量調整弁付き
1本
4,097 税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL) 0.1~100 仕様 レバー操作式 寸法(mm) Φ40×200 質量(g) 95 接続口径(Φmm) 10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質 天然ゴム 先端穴径(mm) 7 適合容量(mL) 50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。 使用方法 本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。 材質 本体:ABS、先端:シリコン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質 (本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL) 50まで 材質 シリコン 接続部分径 (入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm 取扱説明書
1個
839 税込923
当日出荷



有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL) 50 材質 シリコン 規格 吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm) 7~8
1個
3,900 税込4,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)