- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ピペットエイドのおすすめ人気ランキング
ピペットエイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「ピペットエイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート ピペット」、「ピペット 先端」、「ピペットコントローラー」などの商品も取り扱っております。
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番
800-12-13-01
型式
PA-400
摘要
─
付属品
ACアダプター、TCフィルター4個付
充電時間
7~8
1本
¥59,980
税込¥65,978
91日以内出荷
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)
使用ピペット:1~100
付属品
スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)
140
質量(g)
235
電源
110V
電池
8.4VNiCd電池(充電型)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)
仕様
付属品(μm):フィルター(0.2)
材質
本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン
質量(g)
180(電池含む)
電源
リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)
適合ピペット(mL)
1~100
充電時間
約4時間
アズワン品番
3-9255-01
1個
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
適合ピペット(mL)
25まで
付属品
充電器、スタンド、TCフィルタ×4
寸法(mm)
140
電源
AC110V・充電式
オートクレーブの可否
不可
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)
1~100
付属品
卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器
材質
本体/PC、フィルタ/PE
消耗部品を一気に交換することができるピペット・エイド(R) XP(73-1061)用のお得なキットです。。どなたでも簡単に交換できます。
セット内容
バッテリー、TCフィルター、TCガスケット、ラバーインサート
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)
1~100(差込口外径4.5~9mm)
付属品
充電器、フィルタ×1
電源
AC100V・充電式
本体質量(g)
167
アズワン品番
61-0007-74
オートクレーブの可否
対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番
800-12-13-03
型式
XP
質量(g)
235
仕様
ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質
ポリスチレン
目盛
あり
ピペットの種類
メスピペット
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別
Levo ME 0.1~100mL
アズワン品番
3-7037-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品
充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む
容量
1100mAH/3.7V
質量(g)
160
種類
リチウムポリマー
出力
5V DC、1.0A
入力
100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A
分注範囲
~2000(25mLピペットを装備)
充電時間
~3h
アズワン品番
61-0163-60
容量範囲(mL)
0.1~100
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品
交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド
材質
本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン
質量(g)
約200
電源
リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)
表示
液晶、バッテリー残量・速度設定値
適合ピペット(mL)
0.1~100
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
3-7038-11
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)
1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質
本体/ASA、PC
フィルター
疎水性0.45μm
充電方式
NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ
9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
1組(5個)
¥10,399
税込¥11,439
当日出荷
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
容量(mL)
使用ピペット:1~100
付属品
壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)
250
質量(g)
227
電源
110V
電池
3.6VNiMH電池(充電型)
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
アズワン品番
2-452-31
仕様
手動ポンプ式。対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)。メンブランフィルター/0.2μm
材質
ポリアミド(PA6)。メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)
質量(g)
ピペット/130。ポンプ/290
1本
¥42,900
税込¥47,190
12日以内出荷
1組(5個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷