- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 排気・クリーン装置
- ピュアスペースのおすすめ人気ランキング
ピュアスペースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「ピュアスペース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト フィルターユニット」、「クリーンパーティション」、「クリーンブース」などの商品も取り扱っております。
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様
リモコン付き
寸法(mm)
494×494×134
材質(本体)
ABS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)
モーター
DCブラシレスモータ
風速(m/s)
標準約0.5(最低0.2)
風量
5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度
(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50
集塵効率(%)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1425-21
1台
¥127,000
税込¥139,700
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。
AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。
天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。
樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様
抗菌・防臭HEPAフィルター
トラスコ品番
493-1904
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
260×260×149
質量(kg)
約3.2
電源
AC100V 50/60Hz 36/38W
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
抗菌・防臭HEPA
風速(m/s)
約0.5
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1423-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様
リモコン無し
寸法(mm)
654×654×134
材質(本体)
ABS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)
モーター
DCブラシレスモータ
風速(m/s)
標準約0.5(最低0.2)
風量
5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度
(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50
集塵効率(%)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1426-22
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
仕様
長さ1.8m(2Pプラグ付き)重量(kg):約3.2、50W重量(kg):3.2
寸法(mm)
260×395×215
型番
PS01-ION
アズワン品番
3-2009-11
1個
¥157,000
税込¥172,700
翌々日出荷
トラスコ品番
493-1912
適合本体
PS01-AD
アズワン品番
3-1423-11
1台
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様
リモコン無し
寸法(mm)
494×494×134
材質(本体)
ABS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)
モーター
DCブラシレスモータ
風速(m/s)
標準約0.5(最低0.2)
風量
5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度
(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50
集塵効率(%)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1425-22
1台
¥125,000
税込¥137,500
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質
ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)
AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)
5(3Pプラグ)
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)
0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度
クラス100目安
付属品
吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様
送風機/ACモーター
材質(本体)
帯電防止ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター
(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯
LED
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)
0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度
クラス100目安
材質(本体)
SUS430(鏡面仕上)
仕様
送風機/ACモーター
電源(V)
AC100(50/60Hz)
フィルター
(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ)
PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
消費電力(W)
50
イオンバランス
±30V以内(ピュアベース01使用時)
除電時間(秒)
5以下(ピュアベース01使用時)
イオン生成方式
直流高圧コロナ放電式
オゾン発生量(ppm)
0.05未満(正面50mm)
帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。
高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。
風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。
選べるフィルター仕様。
低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。
フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。
運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)
15
消費電力(W)
100/121
電源
AC100 1Φ 50/60Hz
構造
帯電防止ABS樹脂
フィルター
(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター
集塵効果
0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上
騒音レベル(dB(A))
57
処理空気量(m3/min)
8.0
1個
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品
吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
電源(V)
AC100(50/60Hz)Φ1
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)
2000
付属品
電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)
AC100
1個
¥44,100
税込¥48,510
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様
リモコン付き
寸法(mm)
654×654×134
材質(本体)
ABS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)
モーター
DCブラシレスモータ
風速(m/s)
標準約0.5(最低0.2)
風量
5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)
清浄度
(吹出口) クラス100
フィルターサイズ(mm)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50
集塵効率(%)
(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-1426-21
1台
¥165,000
税込¥181,500
翌々日出荷