ピラー 6501のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
129件の「ピラー 6501」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピラー」、「パッキン 6501」、「圧入 冶具」などの商品も取り扱っております。
グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング1位
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10
1本
5,398税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

船舶用ラミーグランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング2位
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5使用pH範囲6~8
1巻(3.6m)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング3位
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
1巻(3.6m)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング4位
1本
9,998税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ランキング5位
PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
1本
6,898税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,598税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオン
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
1個
3,898税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラント
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
1巻(8m)ほか
15,599税込17,159
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
1個
5,398税込5,938
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
1個
4,298税込4,728
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
材質PTFE
1個
15,980税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,898税込2,088
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティ
形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
1個
8,098税込8,908
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)