ピルカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
85件の「ピルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠剤カッター」、「半錠器」、「薬粉砕」などの商品も取り扱っております。
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質 ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×90×30 松吉医科器械コード 24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

大きくて飲み込みにくい錠剤をカットします。12ミリまでの錠剤がフィットする丸型の刃です。
用途お子様、お年寄り、ペット等の錠剤のカットに。 全長(mm) 120 刃長(mm) 14 仕様 刃部を汚れから守るビニールカバー付き トラスコ品番 856-2093 セット内容 刃部ビニールカバー付き 材質 刃、刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン(PP,GF) 質量(g) 29 切断能力(mm) 直径、厚み12mmまでの錠剤 刃厚(mm) 2.0 2018年トラスコ掲載ページ 4 1039
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質 ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃) ステンレス刃物鋼 アズワン品番 0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

錠剤をカットして服用しやすくします。錠剤を保管できるポケット付きです。
材質 本体/ABS樹脂・TPR、刃/ステンレス(SUS420) 寸法(mm) 83×44×23 質量(g) 約25 アズワン品番 7-8462-01 適合寸法(mm) 錠剤:約5~15
1個
759 税込835
当日出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質 本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×64 松吉医科器械コード 24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×34×33 材質 ABS、ポリプロピレン 付属品 ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質 樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼 寸法(mm) 約63×40×60 質量(g) 約38 適合サイズ(mm) 錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20 耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

材質 本体/ABS樹脂、刃/ステンレス(420-J2) 質量(g) 約31 適合サイズ (錠剤)約5~12mm 本体寸法(全長×高さ)(mm) 80×19 アズワン品番 0-6597-01
1個
594 税込653
当日出荷

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm) 14 材質(刃) ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部) PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番 0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。 底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質 ポリカーボネート アズワン品番 8-7223-01
1個
802 税込882
当日出荷

替刃切っ先30°、刃角度17°と超鋭角。
用途フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等 質量(g) 21 仕様 セフティロック機構 シルバー 刃先角度(°) 30
1本
369 税込406
当日出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質 ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm) Φ55×H44 アズワン品番 8-7224-01 松吉医科器械コード 24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 錠剤にもカプセルにも対応します。
材質 ABS、AS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×50×55 アズワン品番 8-8022-01 松吉医科器械コード 22-2218-00
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

刃部とハンドル部の取り外しができますので、刃部・ハンドル部の根元まで洗浄がしやすく衛生的にご使用頂けます。 錠剤がカットしやすく崩れにくい刃部構造になっています。
仕様 タブレットカッター 材質 刃部/ステンレス、ハンドル/エラストマー(ゴム樹脂) 全長(mm) 155 質量(g) 60.5 アズワン品番 8-5216-01
1個
2,327 税込2,560
当日出荷

短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質 (刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS 全長(mm) 118 アズワン品番 8-5173-01 松吉医科器械コード 22-2217-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

栄養剤投与をすべてまかなえるオールインワン医薬品注入システム。 錠剤を細かく粉砕し、それを滅菌水で溶解し、そのまま溶かした薬を投与できます。 単回使用。
材質 ポリプロピレン 全長(mm) 210 容量(mL) 60 アズワン品番 8-1807-01 松吉医科器械コード 23-7922-00
1式(30個)
16,670 税込18,337
7日以内出荷

全長(mm) 140 刃長(mm) 17 仕様 直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応 トラスコ品番 818-4310 材質 刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF) 質量(g) 40 刃厚(mm) 2.0
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質 (刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS 全長(mm) 151 アズワン品番 8-9888-01 松吉医科器械コード 22-2217-00
1個
2,298 税込2,528
当日出荷