ピロピロのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
177件の「ピロピロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーン プローブ セット」、「ケーブル 探知 機」、「吹き戻し笛」などの商品も取り扱っております。
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様 瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番 480-8550 セット内容 モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質 ABS 質量(g) 273 電源 積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km) (検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

共立電気計器配線チェッカー
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品 コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源 接続した電源ラインから受電 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧 100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA) (送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池 角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

サンワサプライプローブ
本製品の先端部分でケーブルに触れるだけでトーンジェネレータから発信された信号をキャッチしLED表示/音声出力します。 煩雑になった複数のLANケーブルの中から目的の1本を探す際に使用します。
質量(g) 約84(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 37×205×38 アズワン品番 64-0849-79 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容 活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容 活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm) (活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力 (活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示 (死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz) (送信器)5 感度 (探査)感度調整ボリューム 機能 導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池 (活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示 (活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号 信号電流による磁束検出 絶縁耐力 (活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m) (活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様 配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V 付属品 収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm) 送信器:86×135×38、受信器:35×187×29 出力電圧 23Vp-p 表示 導通状態:SCAN_LED点灯 機能 電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池 送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様 配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz 付属品 RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm) 送信器:65×32×120、受信器:35×187×29 質量(g) 送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない) 出力電圧 23Vp-p 表示 入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯 機能 電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池 送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123×23×22
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示 LED(赤) クランプ径(Φmm) 24 判定方法 10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック) 一人で操作でき、省力化 チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい 小型、軽量、持ち運びしやすい オートパワー・オフ機能(無操作約3分) 電池交換お知らせ機能
仕様 探査条件:死線専用 表示 7セグLED2桁 機能 オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅) 使用電池 単3アルカリ乾電池×2(別売)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツール導通チェッカー
回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。
電源 単4乾電池3個(付属) 表示 LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作 サイズ(mm) 58×11×94
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

仕様 モデル番号 = 701K-G。テストの種類 = トーンの生成。トーン = あり。ディスプレイのタイプ = LED灯。電源 = 電池。バッテリタイプ = 単三。電池寿命 = 50 時間。寸法 = 58 x 51 x 32mm。重量 = 130g。幅 = 51mm。。Tempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。 トラスコ品番 687-5633 セット内容 トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース 電源(V) 3.7リチウムイオン電池 距離(km) 探索:7
1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷

EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm) 231×55×28 質量(g) 145 電池寿命(時間) 50
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃) 送信器、検知器/0~50 使用電池 送信器/6F22(006P)9V 1本
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容 活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm) 【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力 【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池 【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示 【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能 【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号 【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力 【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m) 【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様 LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品 1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 1.5V R03単4電池3本 表示 ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA) 通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧 電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH) 80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷