- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ピンクリップのおすすめ人気ランキング
ピンクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新816件の「ピンクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップピン」、「スナップピン」、「ピストンピンクリップ」などの商品も取り扱っております。
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質
ステンレス
種類
スナップピン
仕様
●チップ - タイプ:変換ケーブル●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:変換ケーブル
アズワン品番
68-2094-98
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容
ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×2.0(最大2.2)×14.4
質量(g)
82
風量調整
4段階調整可能
風向
前後180°自由調整
連続使用時間(時間)
(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1
充電時間(時間)
約3~4
ステンレス製の割ピンセットです
材質
ステンレス
材質
鉄
種類
抜け止めスナップピン
表面処理
三価ホワイト
クリップと安全ピンの両用タイプです。
用途事務所、工場など身分証明書の着用に
材質/仕上
裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE
質量(g)
9
中紙サイズ(mm)
41
華やかな印象に一変する幾何学プリントのブローチ。リボンの裏側はクリップとピンのダブル仕様になっています。
サイズ
999
混率(%)
ポリエステル100
対応シーズン
ALL
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です
タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属
空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能
1km以内なら15台のブランチ接続も可能
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
用途氏名等の識別用として。
セット内容
台紙(55X90mm)
厚さ(mm)
4
質量(g)
11
縦(mm)
57
横(mm)
91
汎用トリムクリップ外装品交換時の必需品!
ホンダタイプの形状ですが、他社にも使えます。
材質
(オス)PCM、(メス)N6
長さ(mm)
14
適合板厚(mm)
3~5
外径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
6
1袋(30個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状
二極/二極接地付
定格
15A125V
特性
アース付
使用場所
屋外
適合
ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6
トラスコ品番
327-4683
質量(g)
66
適合ケーブル外径(Φmm)
10.1~12.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
基板ソケット、O1.00 mmピンとのかん合用 - クリップ: 金、シェル: スズ。 4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを使用 - 振動: 10-2,000 Hz、10 G、6時間。
仕様
オス/メス = メス。シリーズ = H3182。長さ = 5.65mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = Gold, Gold over Nickel。定格電流 = 10A。結線方法 = ピン, はんだ。ハウジング材質 = 真鍮。極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1パック20枚入りネームプレート取付用の回転ピン&クリップ、テープ接着タイプです。
360°回転しますので、ユニフォームなどの形状を気にせず、正面を向けて着用することが可能です。
ネームプレートThe Nameが別途必要です。
材質
ABS、アクリル、真鍮、スチール、ウレタン
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×17×16
入数
20
1ケース(20個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の