- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ピンゲージケースのおすすめ人気ランキング
ピンゲージケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新295件の「ピンゲージケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンゲージセット」、「印鑑ケース 複数」、「棒金 ケース」などの商品も取り扱っております。
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番
2-4026-01
仕様
オートクレーブ可能
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
133×133×52
使用温度範囲(℃)
-196~121℃
収納本数(本)
100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。
精度(μm)
-2~-5
硬度HRC
58以上
材質
AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合
TM-12、17、19
サイズ(mm)
104.4×170×65
アズワン品番
1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様
Φ6穴4、Φ3穴120個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×29
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
140×91×56
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質
ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理
サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応
EPとECPの組合せセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)
対応
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。
雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
内寸法(mm)
6.6×31(1枠)
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。