ピンジャック 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「ピンジャック 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル」、「aux 接続ケーブル」、「aux変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様 24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
959 税込1,055
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷


RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。
タイプ RCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
1個
129 税込142
当日出荷

ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様 24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,098 税込2,308
当日出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RCAプラグを2つに分岐するケーブル
ケーブル長(m) 0.3 ケーブル OFC、75Ω、3C2V 加工 金メッキ、アルミシールド ブラック コネクタ1 RCAプラグ コネクタ2 RCAプラグ×2
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプ ミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2m メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

DVD・VTR等の映像を3台のモニターに高画質のまま分配します。
仕様 映像用ピンケーブルと併せてご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 4.0×8.1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

1x 3.5mmミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) 配線が簡単にできる色分けされたコネクタ
用途コンピュータを外付けオーディオアンプに接続。ポータブルメディアデバイス(iPodなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
1個
879 税込967
当日出荷

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ 関連資料 商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数 4 仕様 RCAピンジャックはすべて24金メッキ 質量(g) 1200 電源(V) AC100 消費電力(W) 5 入力/出力 【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 47×170×190
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン) 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
989 税込1,088
当日出荷

データシステム1入力3出力映像分配器
入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
用途自動車専用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷