- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ピンセット 実験用のおすすめ人気ランキング
ピンセット 実験用のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新214件の「ピンセット 実験用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型ピンセット」、「ピンセット ステンレス」、「ピンセット 精密」などの商品も取り扱っております。
メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質
SUS304
型式
FS-1
全長(mm)
115
先端寸法(mm)
6
アズワン品番
4-861-01
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状
先曲/ギザ付
材質
ステンレス
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質
SUS430
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様
直
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)
165
先端形状
先曲
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)
120
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
耐熱温度(℃)
240
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)
125(TSP-21)。125(TSP-25)。125(TSP-26)。120(TSP-32)。120(TSP-34)
先端
直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)。8mm(TSP-32)。1mm(TSP-34)
仕様
5本組
トラスコ品番
270-9180
セット内容
5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質
SUS430
幅(mm)
10(TSP-21)。10(TSP-25)。10(TSP-26)。11(TSP-32)。8(TSP-34)
質量(g)
124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状
先曲
トラスコ品番
274-3094
材質
ステンレス(非磁性)
質量(g)
13
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。
全長(mm)
120
トラスコ品番
270-9074
材質
SUS430
幅(mm)
11
質量(g)
13
先端寸法(mm)
8
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
タイプ
直/ギザ付
材質
ステンレス
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質
ステンレス
全長A(mm)
125
寸法B(mm)
9.5
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)
125
幅(mm)
先端部:8。後端部11
質量(g)
22
トラスコ品番
493-6426
材質
ステンレス
タイプ
切手用
表面処理
フッ素加工処理
アズワン品番
1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷