- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ピンセット 木のおすすめ人気ランキング
ピンセット 木のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新238件の「ピンセット 木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンセット 竹」、「ピンセット プラスチック」、「吸着ピンセット」などの商品も取り扱っております。
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様
完全非磁性
材質
竹
RoHS指令(10物質対応)
対応
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
バネ性の高い竹を素材としており、電池等のショートの恐れのあるものや金属箔紙の様に柔らかく薄い物を保持するのに適します。
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)
150
トラスコ品番
298-3672
材質
竹
質量(g)
5
表面抵抗値(Ω)
1011 ~1012
アズワン品番
1-8268-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)
120
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
耐熱温度(℃)
240
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端
先細型
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-2574
材質
竹
幅(mm)
9
質量(g)
7
2018年トラスコ掲載ページ
3 0601
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
バネ性の高い竹を素材にしています。
用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業
材質
竹製
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容
TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)
120
トラスコ品番
764-7751
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)
120
材質
ナイロン66
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)
11×114
質量(g)
6
先端寸法(mm)
9×12×0.18t
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)
125
幅(mm)
先端部:8。後端部11
質量(g)
22
トラスコ品番
493-6426
材質
ステンレス
タイプ
切手用
表面処理
フッ素加工処理
アズワン品番
1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。
耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業
全長(mm)
115
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)
10
材質(本体)
SUS430
耐熱温度(℃)
200
材質(チップ)
ESD
表面抵抗値(Ω)
105
耐熱温度(℃)
315
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)
10
適合
P-640~650シリーズ
チップ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット
非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。
対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質
HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
質量(g)
17
チップ色
白(半透明)
耐熱温度(℃)
80(チップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応