- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ピンセット 極細のおすすめ人気ランキング
ピンセット 極細のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「ピンセット 極細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーツェ」、「ピンセット 精密」、「ピンセット 極細 非磁性」などの商品も取り扱っております。
本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。
先端形状
長極細型
トラスコ品番
774-1499
材質
ステンレスSUS304
サイズ
長極細型140mm
質量(g)
27
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端
0.3(GGタイプ)
全長(mm)
113
材質
非磁性ステンレス
トラスコ品番
158-8442
幅(mm)
10
質量(g)
13
タイプ
極細
抵抗値(Ω)
1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先が長細くバネが柔らかいピンセット。
狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)
500
幅(mm)
16
材質(本体)
ステンレス18-8SUS304
質量(g)
130
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。
全長(mm)
125
先端
0.3mm
トラスコ品番
355-8533
幅(mm)
10
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)
14
材質
ステンレスSUS304
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質
SUS430
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。
全長(mm)
120
トラスコ品番
270-9074
材質
SUS430
幅(mm)
11
質量(g)
13
先端寸法(mm)
8
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質
ステンレス、非磁性、耐酸性
硬度
20HRC
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状
直型
全長(mm)
約300
材質
ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。
全長(mm)
500
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
16
質量(g)
126
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状
先細
材質
特殊鋼
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端
0.2(先細型)
全長(mm)
125
材質
非磁性ステンレス
トラスコ品番
158-8441
幅(mm)
11
質量(g)
17
タイプ
標準
抵抗値(Ω)
1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シャープな刃先形状です。バネが柔らかく使いやすいです。精密な作業に適した、先細形状です。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。
全長(mm)
150
材質
ステンレス鋼(SUS430)
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状
直/ギザ付
材質
SUS430