ピンセット 薄のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
245件の「ピンセット 薄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンセット 精密」、「超硬ピンセット」、「工作用ピンセット」などの商品も取り扱っております。
つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。 全長(mm) 120 先端 0.5mm(丸型) トラスコ品番 326-7890 材質 SUS304 幅(mm) 9 質量(g) 15 アズワン品番 1-6948-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm) 118 トラスコ品番 370-8322 材質 ステンレス 質量(g) 15 先端幅(mm) 2(R型) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm) 135 タイプ SS 極薄の強靭なストレート刃
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm) 125(TSP-21)。125(TSP-25)。125(TSP-26)。120(TSP-32)。120(TSP-34) 先端 直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)。8mm(TSP-32)。1mm(TSP-34) 仕様 5本組 トラスコ品番 270-9180 セット内容 5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34) 材質 SUS430 幅(mm) 10(TSP-21)。10(TSP-25)。10(TSP-26)。11(TSP-32)。8(TSP-34) 質量(g) 124
1個
999 税込1,099
当日出荷

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm) 10 材質(本体) SUS430 耐熱温度(℃) 200 材質(チップ) ESD 表面抵抗値(Ω) 105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃) 270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω) 1×105~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm) 120 トラスコ品番 270-9074 材質 SUS430 幅(mm) 11 質量(g) 13 先端寸法(mm) 8
1個
239 税込263
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状 先細 材質 特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質 SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。 質量(g) 24 材質 ステンレスSUS304製 幅(mm) 9 全長(mm) 125 板厚(mm) 2.2 つまみ荷重(g) 約150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm) 125 幅(mm) 先端部:8。後端部11 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6426 材質 ステンレス タイプ 切手用 表面処理 フッ素加工処理 アズワン品番 1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質 DUMOXEL
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質 ステンレス 全長A(mm) 125 寸法B(mm) 9.5 質量(g) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質 チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
サイズ 先丸型120mm トラスコ品番 493-7147 材質 ステンレスSUS304 質量(g) 31 先端形状 先丸型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷