ピンセット先端樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ピンセット先端樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り止め付きピンセット」、「非粘着ピンセット」、「ピンセット 先端平型」などの商品も取り扱っております。
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃) 270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω) 1×105~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 315(チップ) 材質(チップ) PEEK つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm) 10 材質(本体) SUS430 耐熱温度(℃) 200 材質(チップ) ESD 表面抵抗値(Ω) 105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質 本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー 全長(mm) 125 耐熱温度(℃) 270 表面抵抗値(Ω) 102(樹脂部分)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm) 120 材質 プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm) 9 耐熱温度(℃) 240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
材質(本体) ステンレス 質量(g) 17 寸法A(mm) 125 寸法D(mm) 10 寸法B(mm) 48 寸法C(mm) 10 チップ色 耐熱温度(℃) 220(チップ) 材質(チップ) PBT つまみ荷重(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度(℃) 315 材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 幅(mm) 10 適合 P-640~650シリーズ チップ色 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途ピンセット(ESD)の交換用チップ 耐熱温度(℃) 200 表面抵抗値(Ω) 105
1袋(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm) 125 幅(mm) 先端部:8。後端部11 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6426 材質 ステンレス タイプ 切手用 表面処理 フッ素加工処理 アズワン品番 1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質 (先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃) 270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。 全長(mm) 130 トラスコ品番 351-6873 幅(mm) 10 材質(本体) 非磁性ステンレス 質量(g) 20 先端寸法(mm) 0.5 耐熱温度(℃) 1000 材質(チップ) ジルコニアセラミック つまみ荷重(g) 約100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm) 125 仕様 完全非磁性/○チップのみ 材質 ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色 黒+グレー 耐熱温度(℃) 80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ショア A) 80(エラストマー部) ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適 セット内容 TPP-230、231、232、233、234 全長(mm) 120 トラスコ品番 764-7751 材質 プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 質量(g) 100 耐熱温度(℃) 240
1セット(5本組)
2,098 税込2,308
当日出荷

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃) 200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンESDチップ
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。 耐熱温度(℃) 315 材質(先端) PEEK 幅(mm) 10
1組
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 [ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性 耐熱温度(℃) [チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
1個
6,370 税込7,007
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm) 130 材質 PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃) 260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTZ-41~46用の交換チップです。
材質 PPS 耐熱温度(℃) 270 抵抗値(Ω) 1×10^5~10^7
1組
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
7日以内出荷