- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- ピンタッカー針のおすすめ人気ランキング
ピンタッカー針のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「ピンタッカー針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンネイル 釘」、「タッカー針」、「ピンネイル」などの商品も取り扱っております。
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
頭なしの仕上釘です。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
0.6
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)
18
釘装てん数(本)
100
付属品
ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)
約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)
10.8
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
231×66×226
使用釘(mm)
直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリー
リチウムイオン
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書
(4.3MB)
付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
表面処理
亜鉛メッキ
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
釘装てん数(本)
150
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×81×159
作業量(目安)
1充電あたり/約2000本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)
7以上
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
釘装てん数(本)
150
ステープル長さ(mm)
6~13
ステープル幅(mm)
12(CT線)
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
プラスチックケース
本体寸法(mm)
165×235
作業量(目安)
約6000本(1充電当たり)
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
ステープル足長さ(mm)
15
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
表面処理
亜鉛メッキ
1箱(1500本)
¥719
税込¥791
当日出荷