- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- ピンネイラのおすすめ人気ランキング
ピンネイラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「ピンネイラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピン打ち機」、「ピンネイル」、「ピンタッカー」などの商品も取り扱っております。
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)
7以上
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書
(4.3MB)
付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
定格電圧(V)
DC10.8
適合ネイル長さ(mm)
12~15
付属品
12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプ
ステープル/ネイル専用
本体質量(kg)
1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×82×215(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
マガジン機構
ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)
6~14
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)
約1.23
色
白
使用圧力(MPa)
0.48~0.69
脚長さ(mm)
(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32
ステープル幅(mm)
内肩/4、外肩/5.2
頭径(mm)
(ネイラ)1.9
装填数
100PCS(ネイル・ステープル共通)
取扱説明書
(1.15MB)
使用針
(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様
【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品
コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
220×64×265
使用ホース
内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様
T425L、ステープル装填本数:100本
材質(本体)
樹脂
質量(g)
730
種類
ステープル:4Jステープル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×55×188
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ステープル足長さ(mm)
10~25
ベースオイル
タービンオイルISOVG32
太さ(mm)
(鋼線)0.6×1.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)
(ステープル)0.6×1.2
付属品
レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
ステープル装填数
100
空気接続口
1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×55×250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.3MB)
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
頭なしの仕上釘です。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
0.6
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品
保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数
100
ネイル足長さ(mm)
15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)
マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置
メカニカル方式・トリガロック装置
装備品
六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工
付属品
ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)
1.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
246×62×205
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50
釘装てん数(本)
100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。
適合
(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35
トラスコ品番
378-0236
幅(mm)
47
全長(mm)
238
高さ(mm)
162
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.69
本数
('ピン装填数)100本
空気消費量(L/本)
0.55
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様
(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品
六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×57×185
使用ホース内径(Φmm)
6以上
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番
783-2915
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)
0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)
15、19、25、30、35、45、50
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数
ピン:100本(最大約130本)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷