ピンポンチ セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
183件の「ピンポンチ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンポンチ 工具」、「ピンポンチ」、「ピンポンチ 1.5mm」などの商品も取り扱っております。
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm) 150 材質 ばね鋼鋼材SUP10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番 366-9076 セット内容 (mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g) 650 硬度 打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度 HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,698 税込4,068
当日出荷

スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm) 150 セット内容 (mm)2・3・4・5・6・7 六角軸二面幅(mm) 10
1セット(6パック)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(g) 640 硬度 54±1 トラスコ品番 327-1374 セット内容 (mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様 テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)ピンポンチ セット
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。 トラスコ品番 498-1600 セット内容 PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08 質量(kg) 0.47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど 仕様 ハンドガード付 材質 クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 タイプ 八角胴
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm) 2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180 セット内容 2、3、4、5、6、8mm 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm) 2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,000 税込4,400
当日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm) 150 形状 八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm) 150 エスコ品番 EA572DL セット内容 6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm) 材質 (ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
5,290 税込5,819
当日出荷

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。平行ピンポンチの7本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの8本セットです。ビニールケース付きです。
材質 クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 1934
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
トラスコ品番 829-0395 セット内容 平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー 質量(g) 457
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料 (0.3MB)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
1セット(3本組)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質 炭素鋼 仕上 黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)