- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ピンポンチのおすすめ人気ランキング
ピンポンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新474件の「ピンポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行ピンポンチ」、「ピンポンチ セット」、「スプリングピン 工具」などの商品も取り扱っております。
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)
150
材質
ばね鋼鋼材SUP10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番
366-9076
セット内容
(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)
650
硬度
打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度
HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料
(0.3MB)
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)
150
セット内容
(mm)2・3・4・5・6・7
六角軸二面幅(mm)
10
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。
全長(mm)
150
形状
八角軸
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)
2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180
セット内容
2、3、4、5、6、8mm
材質
クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
全長(mm)
100
材質
軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)
150
硬度
打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度
HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質
ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
640
硬度
54±1
トラスコ品番
327-1374
セット内容
(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
全長(mm)
100
仕様
7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1
トラスコ品番
859-1993
材質
軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1セット(7本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC
(打撃部)45°~48°
先端硬度
HRC58°
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC
(打撃部)45°~48°
先端硬度
HRC58°
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
全長(mm)
150
材質
炭素工具鋼(SK)
硬度HRC
50~52
外径(mm)
10
主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。
握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。
転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。
トラスコ品番
498-1600
セット内容
PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08
質量(kg)
0.47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷