- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- ピンポール石突のおすすめ人気ランキング
ピンポール石突のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「ピンポール石突」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トプコン ピンポール」、「石突き」、「ピンホール」などの商品も取り扱っております。
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
オールステンレス製
お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。
材質
ステンレス
ねじ径(Φmm)
(上部)6
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)
9
材質
ステンレス
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質
ステンレス
径(Φmm)
9
TS による出来形管理、施工管理に最適。フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単。固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
ねじ径
ポール取付:M6ネジ
傾斜角度(°)
球軸ネジ:約20
関連資料
(1.14MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
勾配のある変化点での計測が可能。
勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。
ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。
測点に合わせやすい十字罫書線。
先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)
86.5
寸法(Φmm)
設置面:80
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ピンポール、トラバーピンをしっかり固定。スチール製。
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山
W3/4×10山
材質(ボルト)
SUS303
用途一般測量(ミニプリズムの支援)
スパナ
8mm
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質
スチール
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)
2
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質
スチール
用途近距離測定
仕様
DMプリズム付
セット内容
ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲
約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)
Φ2.2×160
マイゾックスコード
32033
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
STF-YT石突先金
用途三脚部品
本体質量(g)
11
対応商品
STF-YT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷