- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ピーコック アイスペールのおすすめ人気ランキング
ピーコック アイスペールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「ピーコック アイスペール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷 入れ」、「携帯氷のう」、「アイスコンテナ」などの商品も取り扱っております。
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)
1.6
材質(本体)
ステンレス
質量(kg)
0.43
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
材質(フタ)
クロムメッキ
アズワン品番
64-5279-41
TKG品番
7-1798-1701
TKG品番(2017)
6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
家飲みにぴったりなちょうどいいサイズのアイスペール。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。魔法瓶構造で結露しにくいため、卓上を濡らしにくい。家飲みにちょうどいいミニサイズ。ウッド素材の蓋はおつまみを置く小皿としても。トング付き。
容量(L)
0.55
色
ステンレス
口径(mm)
97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×D108×H105
本体質量(kg)
0.3(トングを除く)、トング:0.02
取扱説明書
(1.17MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
材質
(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプ
アイスペール
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
材質(本体)
ステンレス
材質(フタ)
クロムメッキ
質量(kg)
0.43
色
エクセレント
容量(L)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
アズワン品番
64-5279-36
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)
1.5
材質
ステンレス鋼
質量(g)
528
品名・タイプ
アイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)
140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
容量(L)
1.2
材質
アクリル
外径×高さH(Φmm×mm)
150×150
品名・タイプ
アイスペール
底径(Φmm)
100
内径(mm)
145
TKG品番
9-1908-1101
TKG品番(2017)
6-1705-1101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)
1.3
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品
アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×135×H165
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-1601
TKG品番(2017)
6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)
電子レンジ
○(蓋除く)
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質
本体・フタ/発泡スチロール
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質
(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。