- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- リラックス用品
- ファイテンパワーテープのおすすめ人気ランキング
ファイテンパワーテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「ファイテンパワーテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻きポカ 足首」、「遠赤外線 手袋」、「手首温めサポーター」などの商品も取り扱っております。
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
磁石・ゲルマニウム粒等の磁気治療器の貼り替えが簡単にでき、通気性が高くお肌にやさしいシールです。
1個(50枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
ソフトフィットでやさしく保温。たるみの少ない高品質のゴム糸を使用しています。
たるみが少なくピッタリフィット。
機能性繊維でやさしく保温。
抗菌加工防臭加工でさわやか。
サイズ
フリー
手のひらまわり(cm)
17~21
適合部位
手のひら
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
冬のライディングで最も冷える指先をウレタンコーティングし防風タイプとしたアンダーグローブ。縫い目のないシームレス構造で自然なフィッティングを実現、アンダーにつけたときでも操作性抜群です。冬場の嫌な静電気も防止します。
色
グレー
材質
アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン
質量(g)
約36
全長(cm)
12
手の平幅(cm)
9.0
40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。
発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
カイロが入るポケットを装備し、市販のカイロを入れる事で「-5度」まで対応するウインターグローブ
手の甲部分にはカイロで発生した熱を指先まで効率よく伝えるアルミ箔フィルム生地を採用
手の甲内側部分には熱が奪われにくく保温、蓄熱性能の高い素材「ホットカプセル」を採用し、カイロで温めた熱を逃がさず指先までしっかり温め、さらに抗菌防臭機能と抜群の肌触りで快適な使用感を実現
細やかなハンドル&ブレーキコントロールをアシストする高いグリップ力と摩擦耐久性が非常に高い合成皮革を採用
汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドエリアを確保
カイロを入れた際に生じる手の甲部分のつっぱり感をギャザーで解消
アウターの種類を選ばないマジックテープを採用した袖口
夜間など、ライトに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
指先をくるむような縫製手法の採用で縫目からの冷気侵入を抑制
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
耐熱温度(℃)
約200(目安)
エスコ品番
EA353AB-29
質量(g)
261
材質(手袋)
表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)
5
材質
綿95%、スパンデックス5%
テープ種類
キネシオテープ
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8