- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ファイバー スコープ 可動 式のおすすめ人気ランキング
ファイバー スコープ 可動 式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「ファイバー スコープ 可動 式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先端 可動 式 ファイバー スコープ」、「先端可動式内視鏡」、「ファイバー スコープ カメラ」などの商品も取り扱っております。
多彩な機能を搭載したハイグレードモデル
ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様
【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9。【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作。【記録容量】静止画像:約500枚。動画:約60分。MicroSDカード1GB 使用時
セット内容
本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4
質量(g)
570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)
電源
DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)
視野角
360°方向湾曲 各90°以上
動作時間
最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)
有効長(m)
5
サービス分類
レンタル
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品
マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)
115×190×115
質量(g)
485
電源
内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)
1
照度(Lx)
20000(最大)
ディスプレイ
3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度
ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界
85°
フォーマット形式
JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)
4
LED
7段階輝度調整可能
デジタルズーム
4倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
2.5~10cm
稼働時間(時間)
3.5
容量(GB)
最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)
10
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)
5
付属品
ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)
1200(電池、ケーブル込)
電源
単三乾電池4本
温度範囲(℃)
(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボディ部)100×125×200
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ
3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度
(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
MicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離
1~6cm
USBタイプ
Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様
完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品
本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)
395(ケーブル含まず)
径(Φmm)
(カメラ)5.5
電源
単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部
4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)
約3
光源
高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×240×195
解像度
1280×720 25fps
保証期間
購入日より12カ月
動作温湿度範囲
-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)
5~60
保存形式
静止画:JPEG、動画:AVI
防水性
IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)
32
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。
ケーブル長(m)
1
質量(g)
392(ケーブル含む)
電源
ACアダプタより充電
バッテリー
リチウム電池
照度(Lx)
20000
ディスプレイ
3.5インチTFT
解像度
640×480(VGA)
バッテリー電圧(V)
4.2
視野角
120度
焦点距離(mm)
10~100
充電時間(時間)
約6
LED
6灯6段階調光機能付
ホワイトバランス
自動
バッテリー容量(mAh)
3300
画素数
45万画素
連続動作時間
約6時間
インターフェイス
AV-out、microUSB、microSD
コントラスト
手動
カメラ仕様
先端6mm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×245×90
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様
USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm
付属品
付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)
質量(g)
248
電源
内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)
全長(m)
1
プローブ
外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m
連続運転時間(h)
6時間(満充電時)
曲げ角度
右方向に180°
通信方法
Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)
解像度
1024×768
防塵防水性能
IP67
視野
90°
保存形式
JPG・MP4
通信距離
0~10m(障害物がない状態)
LED
正面(アプリで調光可能)
サイズ(mm)
207.5×35×50
アズワン品番
4-2498-01
先端径(Φmm)
13
1台
¥147,000
税込¥161,700
翌々日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
0.95
付属品
レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)
530
電源
単三乾電池×4本(別売)
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
235×117×75
解像度
640×480ピクセル
対応メディア
microSD
防塵防水性能
IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)
0~40
画素数
480×RGB×272_Pixel
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書
(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。
大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)
9
ケーブル長(m)
5
焦点距離(mm)
10~60
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に
セット内容
本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
5
対応OS
アンドロイド、iOS
レンズ径(Φmm)
5.5
連続使用時間(時間)
約6
解像度
200万画素
視野角
水平:70度
充電時間(分)
約120
焦点距離
5~500cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×242×66
最小曲げ半径(mm)
(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)
約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)
(カメラ)8.3
防塵防水性能
IP54
液晶モニター
5インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容
本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書
質量(g)
約310
電源
内蔵バッテリー
温度(℃)
カメラ:-10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×65×270
光源
メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリー
リチウムバッテリー
ディスプレイ
5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
購入日より12ケ月
視野角
78度
保存形式
AVI/JPG
充電時間(時間)
約2.5
ケーブル長(mm)
USB:約900
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ
静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム
1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)
カメラ:9.2
防水性
IP67(カメラケーブル部のみ)
回転角度(°)
ケーブル:360
焦点距離
メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm
動作温度範囲(℃)
-10~40
稼働時間(時間)
約3
対応microSDカード
microSDカード(~64GBまで)
カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360°
WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。
先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様
【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)。【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー。【カメラ可動範囲】縦180°、横360°。【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素。【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)
セット内容
本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース
寸法(mm)
(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60
質量(kg)
8.2
防水性
カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで
焦点距離
2cm~∞
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)
5.5
ケーブル長(m)
3.5
表示部
4.3インチ/1080P/30fps
解像度
320×240
画素数
640×480/1280×720/1920×1080
視野角
70度
焦点距離
5~500cm
充電時間(時間)
約2
電源
充電:5V・2A/500mA
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2600
連続使用時間(時間)
5
防水性
IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)
4.85
寸法(mm)
150×85×17
付属品
microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用
仕様
焦点深度(mm):15-30
材質
●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック
径(Φmm)
カメラ:9
電源
USBバスパワー
本体寸法(mm)
W170×H36×D100
本体質量(g)
310
連続使用時間(時間)
約3
記録画素数(pixels)
2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)
照明
白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)
インターフェース
USB Type-C
視野角
70°
記録ファイル形式
JPEG(静止画)/AVI(動画)
画素数
500万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.37MB)
記録メディア
microSDカード(128GB以下Class10以上)
取扱説明書
(0.62MB)
動作温度範囲(℃)
0-90(カメラ)、5-40(本体)
モニターサイズ
4.5インチ
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×242×66
最小曲げ半径(mm)
(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)
約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)
(カメラ)8.3
防塵防水性能
(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54
液晶モニター
4.3インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応