ファイバータグのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
116件の「ファイバータグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフ札」、「分電盤行き先表示」、「エボ札」などの商品も取り扱っております。
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質 板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm) 120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容 本体×10 ホワイト
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)光パッチコード用識別表示板
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
乳白 材質 ポリプロピレン 仕様 ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃) -20~60
1袋(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質 ポリエステル トラスコ品番 814-6592 質量(g) 134 使用温度範囲(℃) -40~150 表示部 縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm) 3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
1袋(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベルコア
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。 材質 ポリ塩化ビニール 幅(mm) 31.8 使用温度範囲(℃) -24~75 型番 (推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ 使用場所 屋内用
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質 表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 1041
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺製作所光タグ
各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定
材質 PP 適合ケーブル外径(Φmm) 角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
949 税込1,044
当日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1シート(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質 ファイバー ひも長(mm) 120
1袋(100枚)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20枚)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。 複雑な配線の分別に便利です。
1袋(20枚)
313 税込344
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形 本体 白色 材質(本体) S-PVC 材質(ひも) S-PVC 取付方向 ワンタッチ
1袋(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質 66ナイロン 結束径(Φmm) 5.1~6.0 仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm) (タグ)26×13 使用温度範囲(℃) -40~+85 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷