- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- ファイバーユニットのおすすめ人気ランキング
ファイバーユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新232件の「ファイバーユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液 面 センサー オムロン」、「光量センサー」、「内視鏡ケーブル」などの商品も取り扱っております。
E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮
仕様
●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:赤色LED●電気的接続:省ワイヤコネクタ●消費電力:840 mW @ 35 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●寸法:104.8 x 33.5 x 10 mm●コード番号:134-7843
アズワン品番
65-7316-85
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
種類
ファイバアンプ
材質
(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ: 受光面照度3000以下
感度ボリウム
インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力(mW)
840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護
装備
自動干渉防止機能
装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)
タイマ機能
オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)
耐久98(約10G) XYZ各方向5回
質量(g)
約15
業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ
用途小さな物体の検出に
タイプ
折れない(R2mm)
種類
ファイバセンサ
最小曲げ半径(mm)
R2
使用周囲温度(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ファイバユニット
検出方式
反射型
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R25以上
材質
ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
適合
アンプ:FZ-11、FZ-11P
質量(g)
約15
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品
取りつけ金具(形E39-L143)
制御出力
オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間
動作・復帰:各200μs以下
消費電力(mW)
960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)
曲げ半径(mm)
1
光色
赤
光源(発光波長)
赤色4元素発光ダイオード(625nm)
品名
長距離レンズユニット(2ヶ入り)
倍率
10倍
耐熱温度(℃)
350
関連資料
寸法、仕様情報(3.16MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
26日以内出荷