- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ファイバー札のおすすめ人気ランキング
ファイバー札のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「ファイバー札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフ札」、「行先表示札」、「丸タグ」などの商品も取り扱っております。
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。
分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
取付け方法
吊り下げ
材質
強硬ファイバー
仕様
ヒモ付き
形状
小判型
寸法(mm)
30×20
質量(g)
64
日本緑十字社品番
200313
1組
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)
100(結束部)
形状
小判形
色
白
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質
表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 1041
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
材質(本体)
S-PVC
本体
白色
材質(ひも)
S-PVC
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質
強硬ファイバー
長さ(mm)
(タコ糸)約110
サイズ
Φ15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様
4mmΦ穴上1
色
白無地
取付け方法
吊り下げ
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法
適合
材質
プラスチック
色
白
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。
材質
スチロール樹脂
穴数
1
穴径(Φmm)
3
取付け方法
吊り下げ
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに