- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ファインフィルターのおすすめ人気ランキング
ファインフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新351件の「ファインフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクフィルター」、「フィルター」、「サイクロンフィルタ」などの商品も取り扱っております。
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品
排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個
接続口径
50A
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
950
最大流量(L/min)
400
最大幅(mm)
300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5以下[5.0以下]
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
6
寸法(幅W×長さL)(mm)
194×493
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
400L/分
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
ブルーフィルター。
シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。
接続口径
Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
530
最大流量(L/min)
400
寸法W(mm)
319
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
メッシュ
120相当
付属品
排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個
接続口径
75A、65A
質量(kg)
12.6
高さ(mm)
1300
最大流量(L/min)
600
最大幅(mm)
300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5以下[5.0以下]
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径(Φmm)
50
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×340
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
200L/分
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
井戸水の鉄分除去に。
性能
鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)
質量(kg)
70
管径(Φmm)
入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)
水量(L/min)
(最大処理)40
除去出来るもの
鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)
最高使用圧力(kPa)
400
粒子径(μm)
(除去可能)5以上
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様
カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)
13(満水時34)
ろ過材の種類
カートリッジ式
配管口径
25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)
濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの
水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)
400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
50
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
40
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
75
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)
70
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
20
1個
¥62,400
税込¥68,640
12日以内出荷