ファミリーソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「ファミリーソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弓のこ」、「ゴム掛矢」、「ゴムプラハンマー」などの商品も取り扱っております。
小さいけれど切れ味は抜群です。 レバー操作だけで間単に鋸刃の取り付け、取り外しができます。 日本製です。
用途木材、軽金属の切断に 仕様 木工用・金工用刃付き トラスコ品番 859-1952 材質 本体:ポリカーボネイト樹脂、刃:ハイカーボン鋼 有効刃長(mm) 146
1セット(3枚)
759 税込835
翌々日出荷

刃長(mm) 150 全長(mm) 150 トラスコ品番 859-2856 材質 鋸刃:カーボン鋼 山数 32山
1セット(3枚)
489 税込538
翌々日出荷

商品コード32-10用の交換用替刃です。
用途木材の切断に 刃長(mm) 150 全長(mm) 150 仕様 3本組み トラスコ品番 859-2855 材質(刃) ハイカーボン鋼 有効刃長(mm) 146
1セット(3本)
379 税込417
翌々日出荷

傷をつけないゴム製ヘッド
用途内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。 主な用途 内装作業・木製品・家具の組み立て
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 刃渡り(mm) 250 刃厚(mm) 0.6 材質(刃) バイメタル 鋸目(山/インチ目) 24
1セット(3枚)
959 税込1,055
当日出荷

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類 ゴムハンマー 材質(ヘッド) ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm) 263 適合機種 250mm幅金工のこ 厚さ(mm) 0.65 材質/仕上 (刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g) 80 呼称(mm) 250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
質量(g) 18
1個
489 税込538
4日以内出荷

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。 刃渡り(mm) 360 切り幅(mm) 1.3 目数 10枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。 乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。 刃渡り(mm) 360 切り幅(mm) 1.2 目数 13枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。 仕様 ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質 刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm) 収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g) 305 タイプ アサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm) 270 刃厚(mm) 1 切り幅(mm) 0.9 目数 18枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類 ゴムハンマー 頭径(Φmm) 48 全長(mm) 290 材質(ヘッド) ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 組立作業 質量(g) 330 頭部長(mm) 77
1本
539 税込593
当日出荷

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃 XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
999 税込1,099
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm) 250 1インチ当たり山数 24山 材質 高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷