- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ファン 24Vのおすすめ人気ランキング
ファン 24Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,164件の「ファン 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc24v ファン」、「dcファン 24v 120mm」、「dc ファン 24v 40mm」などの商品も取り扱っております。
盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)
71×71
定格電圧(V)
単相24~230/DC24~60
温度設定範囲(℃)
5~60
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
光源色
電球色
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
材質
グローブ:鋼(オフブラック)
高さ(mm)
128-180
LED寿命(時間)
40000
適合
シーリングファン:WF830~833専用
直径(Φmm)
276-436
調光率(%)
5~100
再生紙使用マーク
適合
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
※定格電圧は24Vです。
仕様
リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ
寸法(mm)
40×40×28
回転数(min-1[r.p.m])
24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821
騒音レベル(dB(A))
24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5
コネクタ
3pin
リード線長さ(mm)
350
定格電流(V)
24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)
24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
2.4
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
1.13
音圧レベル(dB)
34
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
39.83
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
160
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
119×119×25
仕様
(リブ)無し
付属品
取付ネジ
質量(g)
約140
定格電圧(V)
12
ベアリング
2ボール
寿命
期待:60℃40000h、40℃66000h
ケーブル長(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動します。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)
71×71
定格電圧(V)
単相24~250/DC24~75
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)
急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87
騒音値(dB)(50/60Hz)
急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5
質量(kg)
2.8(本体のみ)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)
強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18
質量(kg)
2.8(本体のみ)
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
92×92×25
仕様
(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
ベアリング
2ボール
コネクタ形状
パルスセンサー付き3pin+4pin
寿命
(期待)60℃40000h、40℃66000h
保証期間
2年
ケーブル長(mm)
800
定格出力電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。
高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。
風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。
選べるフィルター仕様。
低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。
フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。
運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)
15
消費電力(W)
100/121
電源
AC100 1Φ 50/60Hz
構造
帯電防止ABS樹脂
フィルター
(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター
集塵効果
0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上
騒音レベル(dB(A))
57
処理空気量(m3/min)
8.0
1個
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
質量(kg)
8.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:1230/1230、弱:2.50/2.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×553×372
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:46/46、弱:15/15
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:140/140、弱:30/30
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)強:270/270、弱:25/25
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
32
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
6
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
3.4
音圧レベル(dB)
51
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
104.56
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3750
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
呼び100
材質
本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
定格消費電力(W)
50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11
設置場所
トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)
50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
99/82
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)
38
付属品
電源接続用プラグ
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
質量(kg)
8.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:1230/1230、弱:2.50/2.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×553×443
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:44/44、弱:15/15
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:140/140、弱:30/30
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)強:285/285、弱:25/25
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様
アラームなし
材質(フレーム)
ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)
材質(羽根)
ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)
付属品
電源接続用プラグ
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
最大風量(m3/min)
3
騒音レベル(dB(A))
42
取付角寸法(mm)
120
回転速度(r/min)
3250
最大静圧(Pa)
84
フレーム厚さ(mm)
38
過熱保護装置
焼損防止回路内蔵