- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ファンカバーのおすすめ人気ランキング
ファンカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,240件の「ファンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン フード」、「ファンガード」、「冷却ファンカバー」などの商品も取り扱っております。
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
スチール
処理(本体)
ニッケルクロムメッキ
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
表面処理
ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
種別
フィルターキット
材質
樹脂(SPS・PSアロイ)
種別
ファンガード
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品
取付ねじ
規格
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
適合
ファンモータ:15038PB
サイズ
Φ172
表面処理
ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
RoHS指令(10物質対応)
対応