- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- ファンステイのおすすめ人気ランキング
ファンステイのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新84件の「ファンステイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pci ファン」、「工業用 ファン」、「塗装換気扇」などの商品も取り扱っております。
ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適
マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。
小径ファンの取り付けにも最適です。
強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。
ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。
余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。
ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容
約65×125×23mm
材質
SPCC(鉄)
質量(g)
約40
仕上
黒色塗装
材質(部品)
ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。
グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。
全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。
3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。
フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。
従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品
冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本
寸法(mm)
約88×265×51、ファン:80×80×15
質量(g)
約240
回転数(min-1[r.p.m])
2000
定格
12V 0.09A
最大静圧(mmH2O)
1.28
板厚(mm)
1.2
材質(フレーム)
黒ZAM
騒音レベル(dB(A))
21.6
コネクタ
3pin
ケーブル長(mm)
300
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)
23.02
期待寿命(時間)
30000
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
60mmファン搭載VRM冷却用ファンステイ 120/140mmファンに取付けVRM周辺の冷却を強化 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 ファン位置の微調整可能 肉厚フレームでしっかりファンを固定
寸法(mm)
ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
2.34
定格電圧(V)
12/0.12A
本体質量(g)
約160
表面処理
黒色塗装
回転数
3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×64×48
コネクタ
3pin
ノイズレベル
21.06dBA
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)
12.76
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ
グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する
PCIスロット固定式のサポートステイ
サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ
サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです
※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。
質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
その他の特徴
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
セット内容
サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本
材質
SPCC(鉄)
寸法(mm)
約235×63×18
質量(g)
70
仕上
黒色塗装
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様
静圧:1.28mmAq、リブあり
セット内容
ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2
材質
鉄
寸法(mm)
ファン:80×80×15
電圧
12V
電流(A)
0.09
回転数(min-1[r.p.m])
2000
板厚(mm)
1
仕上
黒色塗装
騒音レベル(dB(A))
21.6
コネクタ
3pin
ケーブル長(mm)
300
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)
23.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
色
黒(ファンモーター)
寸法W(mm)
482.6
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適
寸法(mm)
ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
2.34
定格電圧(V)
12/0.12A
本体質量(g)
約100
表面処理
黒色塗装
回転数
3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×61×22
コネクタ
3pin
ノイズレベル
21.06dBA
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)
12.76
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
セット内容
取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書
質量(g)
約160
表面処理
黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)
材質(金具)
鉄
スロット数(個)
使用:2スロット
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
グラフィックカードの垂れ下がりを防止! マグネット式ロングタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ロングタイプ
マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はL ロングタイプ:対応高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。
磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値)
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容
サポートステイ1個・延長ステイ・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式
材質
SPCC(鉄)
質量(g)
約120
仕上
黒色塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
材質(本体)
鋼板製
寸法H(mm)
6
仕上
光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
2.3
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質
パネル鉄t1.0
塗装色
ブラック
仕様
AC100V(電源プラグコード付)。□120換気扇・低騒音タイプ×3コ
外形寸法D(mm)
59
外形寸法H(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質
ネオジウム
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)
SPCC
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
材質(マグネット)
ネオジム
表面処理
(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
頭部形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)
ゴム:0.5
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様
ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)
0.34
電圧(V)
5
騒音値(dB)
32
回転数
1600 rpm
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
75
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状
六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応