- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- ファンデーションテープのおすすめ人気ランキング
ファンデーションテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「ファンデーションテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膚保護テープ」、「目立たない肌色テープ」、「メピフォーム」などの商品も取り扱っております。
気になるたるみを引き上げて固定。強力な接着力で、はがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。
目立ちにくいマットな透明素材。テープの上からメイクできます。
整形テープのご使用がはじめての方に!30枚入トライアル版。
使用方法
【整形テープ(強力タイプ)の貼り方】鏡をみながら指で皮フを引き上げて、最もリフトアップする位置をみつけます。肌表面の皮脂や汚れを落とし水気を除きます。決めた位置にテープを貼ります。全体を密着させ、引き上がった感覚があれば成功です。水を含ませたコットンやティッシュなどでテープの上から軽く押さえるとテープがより目立ちにくくなります。貼り付けたあとにファンデーションを塗ることもできますが、テープの段差が目立つ場合がありますので、その都度鏡で確認しながら薄く塗り重ねることをおすすめします。【整形テープ(強力タイプ)のはがし方】コットンにクレンジングオイルなどで湿らせて、テープの端を軽くこすります。テープの先端が浮いてきますので、そこからゆっくりはがしてください。
材質
ポリエチレン、アクリル系粘着剤
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。
No.3スモールタイプはやさしいカーブがあり、顔の狭い場所にもきれいにフィットします。浅いしわや細かいしわに効果的です。
使用方法
おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。
材質
EVA樹脂、アクリル系粘着剤
適合部位
眉上、ほうれい線、目尻、口元から下あご等
1個
¥900
税込¥990
5日以内出荷
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)
4.5
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色
ベージュ
テープ種類
キネシオテープ
縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。
高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。
ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。
※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
材質
基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
水性・油性の汚れも1本で落とせるシミとりセット。吸収シートが汚れを吸い取り、後戻りしない。
商品タイプ
本体
シリーズ
トップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×145×31
使用の目安
シミがついた布の下に”吸収シート”を敷き、上から”シミとり剤”でたたいて落とします。あとは、乾いたタオルなどを”シミとり剤”で湿った部分の下に敷き、上から水で固く絞ったタオルなどでたたいて、残った”シミとり剤”を取り除きます。
アズワン品番
64-1132-90
1本(17mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。
色
ベージュ
混率(%)
(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5。(メッシュ部)ポリエステル/100
クリーニング業界で、実際に使用されている部分汚れ洗剤徳用175g。襟汚れや袖口の皮脂汚れに。粘り気のあるジェルが、繊維の奥までしっかり浸透。スティックタイプでワンタッチで塗れる。酵素配合で、時間が経った汚れにも効果的。
成分
界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤、アルカリ剤、酵素、pH調整剤
容量(g)
175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.4×3.6×18.4
アズワン品番
65-0837-24
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自由なサイズにカットできる。
ハサミ不要で簡単に手で切れる。
パッドがない密着タイプ。
ウレタン不織布でフィット。
優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。
機能
耐水
種別
指先・関節
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)
5
基材
綿・ポリウレタン
テープ種類
キネシオテープ
粘着剤
アクリル系
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色
ベージュ
テープ種類
ハード伸縮
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別
固定用(非伸縮)
色
白
テープ長さ(m)
12
テープ種類
非伸縮
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)
5
テープ種類
キネシオテープ
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)
12
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
ベージュ
テープ種類
非伸縮
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)
10
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズ
フリー
種別
ディスポタイプ
材質
ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
シミの原因別に作られたシミ抜き剤。
商品タイプ
本体
アズワン品番
64-1135-59
1セット(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分
エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)
480
噴射剤
ポンプ
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質
ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法
一般医療機器
低刺激性の粘着剤を採用した角膜保護用テープ。
使用時の皮膚刺激や剥がす時の痛みが軽減されています。