ファンユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
704件の「ファンユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用送風機」、「ファン」、「卓上排気ブース」などの商品も取り扱っております。
1個
150,000 税込165,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コード長さ(m) 1 使用周囲温度(℃) -10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度 85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品 フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 材質(本体) SUS430(鏡面仕上) 仕様 送風機/ACモーター 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)ボックスファン R87B
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品 フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ 周波数(Hz) 50/60 適合規格 PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言) 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(軸受) ボールべアリング 保護方式 インピーダンスプロテクト
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg) 10 出力(W) 75 周波数(Hz) 50/60 型番 4110 電源(単相/V) 100 風量(m3/min) 8.1/8.1 ダクト径(Φmm) 取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A) 0.89/0.88 最大負荷電流(A) 0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様 コンデンサ内蔵 材質 (モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源 AC 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類 ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー) AES樹脂 材質(ボディ) PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IPX3 定格電圧(V) AC200 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。
種別 ファンユニット L型 耐酸タイプ アズワン品番 1-7613-02
1台
230,000 税込253,000
12日以内出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質 本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg) 21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番 828-6636 アズワン品番 2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷