ファン付フィルターユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「ファン付フィルターユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーン ユニット」、「ダクト フィルターユニット」、「クリーンルーム用送風機」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 材質(本体) SUS430(鏡面仕上) 仕様 送風機/ACモーター 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)ボックスファン R87B
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品 フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ 周波数(Hz) 50/60 適合規格 PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言) 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(軸受) ボールべアリング 保護方式 インピーダンスプロテクト
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 付属品 吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様 送風機/ACモーター 材質(本体) 帯電防止ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯 LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など 仕様 HEPAフィルター(ATML装備) 高さ(mm) 145 材質(本体) ステンレス(SUS430) 間口(mm) 610 電源(V) AC100 捕集効率(%) 99.99以上
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品 吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V) AC100(50/60Hz)Φ1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様 リモコン付き 寸法(mm) 494×494×134 材質(本体) ABS樹脂 電源 AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W) モーター DCブラシレスモータ 風速(m/s) 標準約0.5(最低0.2) 風量 5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度 (吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm) (抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50 集塵効率(%) (抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番 3-1425-21
1台
127,000 税込139,700
翌々日出荷

帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg) 15 消費電力(W) 100/121 電源 AC100 1Φ 50/60Hz 構造 帯電防止ABS樹脂 フィルター (集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター 集塵効果 0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上 騒音レベル(dB(A)) 57 処理空気量(m3/min) 8.0
1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷



薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質 ステンレス 電源 単相AC100V~240V(50/60Hz) 構成 プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ) 捕集効率(%) 99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様 抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番 493-1904 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 260×260×149 質量(kg) 約3.2 電源 AC100V 50/60Hz 36/38W モーター ACモーター 風量(m3/min) 約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) フィルター 抗菌・防臭HEPA 風速(m/s) 約0.5 フィルターサイズ(mm) 200×200×50 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番 3-1423-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg) 10 出力(W) 75 周波数(Hz) 50/60 型番 4110 電源(単相/V) 100 風量(m3/min) 8.1/8.1 ダクト径(Φmm) 取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A) 0.89/0.88 最大負荷電流(A) 0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%) 0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素 メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品 電源 AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V 材質 帯電防止ABS樹脂 付属品 機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品 本体固定金具×4 トラスコ品番 458-7022 材質 ステンレス 質量(kg) 10 高さ(mm) 152 奥行(mm) 610 間口(mm) 610 消費電力(W) 20 電源 AC100~240V 風量(m3/min) (吹出)10.8 風速(m/s) 平均0.58 集塵効率(%) 99.97 捕集効率(%) 99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番 62-2518-32
1枚
109,800 税込120,780
40日以内出荷

仕様 集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s 材質 本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル) 電源 AC100V 50/60Hz フィルター 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
1個
90,200 税込99,220
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)