- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 包帯
- ファーストグリップのおすすめ人気ランキング
ファーストグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「ファーストグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包帯サポーター」、「ストッキネット」、「頭 ネット」などの商品も取り扱っております。
純綿糸とラテックスゴムを使用した弾力チューブ包帯です。
重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。
長さ(m)
5
包帯種類
弾力包帯、チューブ包帯
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類
チューブ包帯
長さ(m)
18
患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。
長さ(m)
23
包帯種類
チューブ包帯
綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。
仕様
EOG滅菌可
材質
綿100%
オートクレーブの可否
可
伸縮率(倍)
3倍以上(幅方向)
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)
1
包帯種類
弾性包帯、チューブ包帯
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
弾力包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)
25(伸長時)
包帯種類
ネット包帯
皮膚にやさしく伸縮性のあるチューブ型包帯
タテ・ヨコの2方向ストレッチ1により、体のさまざまな部位に快適に装着できます
必要な長さにカットしてお使いいただけます
特殊な織り方により、皮膚への刺激を軽減。また、ほつれるリスクが少なくなっています
洗って繰り返しお使いいただけます(手洗いのみ可能、漂白剤等は使用不可)
包帯種類
チューブ包帯
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様
伸縮率/約3倍以上(幅方向)
材質
ポリエステル100%
必要な機能を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。
薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。
関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。
物品管理に最適な個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤、ラテックスを使用していません。
長さ(m)
9
混率(%)
ポリエステル100
包帯種類
伸縮包帯
綿糸と高品質ゴム糸からなるチューブ型のネット包帯です。
伝線、ホツレがなく、必要量だけ切って使えます。
伸縮性、復元力が非常に優れています。
指、腕、ふともも、胴、頭等包帯の使いにくい部位の処置に適しています。
ラテックス含有、無蛍光。
包帯種類
チューブ包帯、ネット包帯
綿100%完全無漂白の弾力包帯です。
特殊織・特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力を実現しました。
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
弾力包帯
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)
25
材質
PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル
入数
1箱(1巻入)
オートクレーブの可否
可
洗濯方法
洗濯再生
伸縮率(倍)
約8~10(巾方向)
綿100%で、通気性・吸湿性に優れています。
創傷や腫脹の苦痛を緩和することができます。
殺菌による創の感染を予防します。
滅菌・洗濯が可能です。
長さ(m)
4.5
混率(%)
綿100
包帯種類
弾力包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類
伸縮包帯