フィクスチャークランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「フィクスチャークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定クランプ」、「固定」、「固定バンド」などの商品も取り扱っております。
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ) SCM440 材質(クランププレート) SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ) 四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ) HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理 締付ボルト:黒染め 熱処理 締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスロットクランプ
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm) - 寸法A(mm) - 寸法F(mm) - 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法G(mm) -
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個) 1 寸法D1(mm) 13 寸法L1(mm) 5 寸法L2(mm) 16 寸法L3(mm) 9 寸法M(mm) M8 寸法e(mm) 0.8 寸法t(mm) 2.5 ねじピッチ 1.25 ヘクサロビュラ穴の番号(No) 30 ねじ規格 並目
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番 758-4458 材質 スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm) 3 高さ(mm) 6 質量(g) 20 径(Φmm) 【上面】24 ねじ寸法 M8×1.25 耐荷重(kN) 4 適合ボルト径 M8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング) フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー) SCM435 材質(口金) SNCM439 表面処理(ワッシャー) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金) 四三酸化鉄皮膜 硬度(口金) HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30
1セット(2個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドフィックスチャークランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体) SCM440 材質(Oリング) フッ素ゴム(FKM) 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(本体) HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)