フィジオパックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「フィジオパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弁当 保温材」、「カイロベルト」、「肩温め」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。 厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品 フィジオパックカバー 材質 ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g) 500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿性で体の各部を温める温熱用パックです。 熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00237000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小さく、軽いながらもフィジオパック(L)が8枚入る34Lの小型ウォーマー。 連休OFFタイマー、個別パックタイマーの新機能付。
付属品 トレー4枚、電源ケーブル1本 質量(kg) 14 消費電力(W) 440 電源 AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×420×460 温度調節範囲(℃) 40~80(過温防止装置付) 庫内寸法(mm) 300×320×352 庫内容量(L) 33.7
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

タオルウォーマーで温める温熱剤。 保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。 耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品 専用カバー 寸法(mm) 180×260 質量(g) 700 アズワン品番 8-6297-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:24B3X00004000004 松吉医科器械コード 24-3879-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。 挿入口がチャックシールになっています。 HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。 タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
材質 PET/AL/PE
1袋(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療機器の温熱シート 痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします 両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです コリ改善に適した温度が8時間持続
1セット(4枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質 蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 加熱方法 500Wで2分以内(再加熱は15秒以内) 洗濯方法 手洗い
1個
1,881 税込2,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様 ●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2) 付属品 USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品) 適合 EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm 形状 タワー 質量(kg) 7.9 タイプ メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池 電圧(V) 合計12 消費電力(W) 14( Floating)、30 (Charging) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 233×150×345 出力電圧(V) 200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時) 型番 交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2 入力電圧(V) 200-240 騒音値(dB) 30未満 保存温度(℃) バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25 冷却方式 ファン冷却 機能 セルフテスト機能有 出力波形 正弦波 インターフェース ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) バッテリー 前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応) 高度(m) 3000 出力容量 230V:650VA、520W、200V:585VA、468W 相数 単相2線 相対湿度 0-90% (結露なきこと) 寿命 期待寿命:5年(25℃環境) 保証期間 標準2年(バッテリー含む) 力率 0.8 環境対応 RoHS指令準拠 入力周波数(Hz) 47-70 (50), 56.5-70 (60) USBケーブル長(cm) 約175 動作温度(℃) 0~40 (推奨:25 効率 最大0.97 公称電流(Ah) 9 ケーブル長(cm) 入力電源:約180 プラグ形状 入力:IEC C14 入力電圧範囲(V) 160-256(200設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RS-232ポート, USBポート [ 1] 給電方式 ラインインタラクティブ方式 出力周波数 50/60Hz ±0.1Hz 出力コンセント C13(4個)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

1セット(30個)
11,980 税込13,178
当日出荷

フィフティ・ヴィジョナリーホットメイト
18Lの大容量タオルウォーマー。おしぼりなら約75本、フェイスタオルなら約30本収納出来ます。
消費電力(W) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 外:45×28.5×35.5、内:37.4×20×25 庫内容量(L) 18
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。 MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。 カバーは心地よいフリース素材です。 ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個(300g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L) 7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピーディ加熱で光熱費節約。 乾湿両用タイプです。 80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。 品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。 品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分 カルボキシメチルセルロース
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィジオパックLL専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックLL専用カバー サイズ LL
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷