- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- フィッシュテープのおすすめ人気ランキング
フィッシュテープのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新94件の「フィッシュテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 裏 配線 工具」、「lan 配線 工具」、「ケーブル 入線 工具」などの商品も取り扱っております。
ワインダーケース付
(テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
エスコ品番
EA597BS-15
サイズ
(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm
材質
スチール
使用荷重(kN)
2.2
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
仕様
テープサイズ:Φ3mm×15m
材質
ナイロン
質量(g)
160
アズワン品番
64-2234-47
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。
材質
PET
テープ長さ(m)
30
ケース寸法(mm)
300×30×380(H)
参考使用荷重(kN)
1.1
アズワン品番
64-2234-45
テープ径(Φmm)
3.5
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)
365
ケース外径(Φmm)
175
破断荷重(kN)
線材/2.9。全体/0.9
ロッド長さ(m)
7.5
ロッド線断面(mm)
0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ユニークな、電動式フィッシュテープ
最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ
純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー)
AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減
無断変速トリガー
駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現
ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能
質量(kg)
6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)
18
回転速度(min-1[r.p.m])
37
寸法(mm)
449×335×152
仕様
牽引力:1.1kN
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)
325×64
テープ厚さ(mm)
1.5
材質(テープ)
スチール
使用荷重(kN)
1.7
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
最大引張強度145.2kgの30m非導電通線ワイヤー
M18 FPFTフィッシュテープ専用非導電通線ワイヤー
ドラム式で簡単取り付け、交換
質量(kg)
3.1
ワイヤー長さ(m)
30
ワイヤ幅(mm)
6
最大引張強度(kg)
145.2
寸法(mm)
333×335×94
1台
¥27,700
税込¥30,470
8日以内出荷
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合
RHT15用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
128×90
質量(g)
29
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群。
コンパクトで持ち運び便利。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK!
コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業
質量(g)
370(コブラヘッド含む)
収納ケース
Φ175mm×厚さ12mm
適合ケーブル
入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル
ロッド幅(mm)
6.3×厚さ0.8mm×有効長7m
破断荷重(kN[kgf])
0.5(50)(全体)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷